StarTech.com
2 m Mini DisplayPort Cable - M/M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130335
品番
MDISP2M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A タイプ:Mini-DisplayPort●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:Mini-DisplayPort
長さ(m)
2
材質(シース)
PVC
シース色
黒
ケーブルタイプ
DisplayPort
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50130335
MDISP2M
46242063
MDISP2M
Mini DisplayPort 1.4ケーブル/2m/8K 60Hz HDR10・Ultra HD 4K 120Hz/mDPオス - mDPオス/ブラック/ミニディスプレイポート/モニターケーブル
StarTech.com
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
注文コードが変更となりました。