アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し)

アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) - POSH Faithアルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) - POSH Faithアルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) - POSH Faith

新基準適合品(ツメ無し)
振動防止クッションテープ付属
ナンバープレート裏面、ライセンスプレート表面に貼ることで振動によるひび割れを軽減します。
250cc~クラス用、アルミ製で軽量!フェンダーへの負担が少ない
ナンバープレートの保護!振動によるひび割れ軽減・接触による変形防止に
表面加工で腐食防止!
アルマイト仕上げ大きすぎないベストサイズ周辺パーツとの干渉を考えたコンパクトサイズ

材質/仕上アルミ/アルマイト外形寸法(横×縦)(mm)234×132内寸法(横×縦)(mm)231×129内容量1個
注意
※ナンバープレートは、地域により形状が若干異なります。
※取り付けの際には、多少の加工が必要な場合がございます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76472254500291-01-10BLUE
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
76472263500291-02-10RED
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
76472288500291-04-10GOLD
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
76472306500291-06-10BLACK
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
49988454500291-02RED
2,200
取扱い終了
代引不可
代替品有
49988479500291-04GOLD
2,200
取扱い終了
代引不可
代替品有
49988445500291-01BLUE
2,200
取扱い終了
代引不可
49988463500291-03SILVER
2,200
取扱い終了
代引不可
49988488500291-05BLUE BERRY
2,200
取扱い終了
代引不可
49988497500291-06BLACK
2,200
取扱い終了
代引不可
76472279500291-03SILVER
2,200
取扱い終了
76472297500291-05-10BLUE BERRY
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49988454500291-0276472263500291-02-10500291-02 アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 76472263アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し)POSH Faith1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
49988479500291-0476472288500291-04-10500291-04 アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し) POSH Faith 76472288アルミライセンスプレート(250cc~)L 新基準適合タイプ(ツメ無し)POSH Faith1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする