曜日別特売

7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム

7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト7~11インチ対応iPad・タブレット用カップホルダー対応アーム - サンワダイレクト

7~11インチのiPad、タブレット用車載アームです。
任意の位置で設定できるフレキシブルアームです。
各関節を調整して好きな位置でとめることができます。
空いているカップホルダーに差し込んで使用します。
カップホルダーのサイズにフィックスるよう下部の筒状の部分はサイズ調整することができます。
ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様です。
2つのL字クリップと、3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。
ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更ができます。
支柱や棚板の取り付けはクランプ式になっております。
8mm~65mmまで対応で角・丸パイプへの取付が可能です。

適合モニターサイズ(最大)11インチ総耐荷重(kg)1.5材質アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂ブラック質量(g)870使用工具手袋アーム長さ(mm)328組立時間20分内容量1台
注意
※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合モニターサイズ
総耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50009725200-CAR043(最大)11インチ1.5
オープン
9,498
10,448(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする