Deutsch ハウジング HD10シリーズ

Deutsch ハウジング HD10シリーズ DEUTSCH Deutsch ハウジング HD10シリーズ DEUTSCH

コンタクト数6 取付方式ケーブルマウント 端子種別圧着 シェルサイズ6 定格電流(A)25 保護等級IP67 接合型プッシュプル ボディ向きストレート シリーズHD10 材質(ハウジング)サーモプラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
コンタクトジェンダー
材質(コンタクト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
HD10-6-12P 50277633
HD10-6-12P 50277633
50277633 HD10-6-12P オス -
オープン
1,898
2,088 (税込)
7日以内出荷

返品不可
HD16-6-12S-B010 50277649
HD16-6-12S-B010 50277649
50277649 HD16-6-12S-B010 メス 銅合金
オープン
1,598
1,758 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする