ESR5シリーズ 出力モジュール ESR5用 DINレール ねじ 22.5 x 114.5 x 99 mm 出力モジュール Eaton

ESR5シリーズ 出力モジュール ESR5用 DINレール ねじ 22.5 x 114.5 x 99 mm 出力モジュール Eaton EATON(イートン)

仕様UL、cULus、TUV. ESR5セーフティリレー. Eaton製のESR5セーフティリレーは、安全デバイスを常時監視し、緊急時に迅速かつ確実に電源をオフにするように設計されています。EN 954-1、EN ISO 13849-1(最高PL e)、及びIEC 62061(最高SILCL 3)に準拠するよう、最高水準の安全要件に適合する用途に最適です。 タイプ出力モジュール 取付方式DINレール シリーズESR5 電源電圧(V)24ac/dc 構成5NO / NC ターミナル形状ねじ 併用可能製品ESR5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50283249 ESR5-NE-51-24VAC-DC
オープン
51,510
56,661 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする