マイナスイオンヘアドライヤー ブリオンブロー320

マイナスイオンヘアドライヤー ブリオンブロー320 - ソリス

ブローの原点、美しい髪へ。
イオン量8倍、経年劣化少。
モーターの耐久性が従来の20倍。

風量(m3/min)
1.3
温風温度(℃)
91(毛髪から約2.5cm)
マイナスイオン機能
900万個/cm3
消費電力(W)
TURBO 1300、High 1200、Low 600
付属品
ノズル、チューブプロテクター
質量(g)
680(ケーブル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
BLDCモーター
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
3
風量風圧
7hPa
風速(m/s)
24
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50361256SD320Bブラック
22,500
取扱い終了
50361265SD320Wホワイト
22,500
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする