ヘアドライヤー311

ヘアドライヤー311 - ソリス

1200Wの低消費電力!
しかもパワフル風量。

風量(m3/min)
1.1
温風温度(℃)
98(毛髪から約2.5cm)
ホワイト
消費電力(W)
1200
付属品
ノズル、スタンド
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
ACモーター
安全装置
温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
電源コード(m)
2.8
風量風圧
9hPa
風速(m/s)
21.4
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50361326SD311W
17,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする