小型低温恒温器

小型低温恒温器 ナリカ

静音・低振動設計
コンパクトで大容量設計
マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現

付属品棚板一式(三分割タイプ) 種別CN-25C 質量(kg)12 電源AC100V、98W 方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温) 内容積(L)25 外寸(mm)345×445×477 内寸(mm)265×260×360 安全装置過昇温度保護機能 温度制御3~45℃まで1℃単位 冷却加熱装置ペルチェ素子モジュール 収納の目安Φ90×15mmシャーレが100枚 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50430495 G40-1896-01
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

恒温器・乾燥器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/851/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする