レーザー光源装置 L-1Y

レーザー光源装置 L-1Y ナリカ

実験用赤色レーザー光源装置。ラインマーカーレンズを取り付けると平行光線を出すこともできるので光の進み方の実験にも使用できます。演示実験に便利な裏面磁石つき。

付属品ラインマーカーレンズ 寸法(mm)70×20×43 電源ACアダプタ(付属) 波長(nm)635 内容量1個
注意
※本品はレーザー出力を有します。児童・生徒が使用する際はレーザー光を人に向けたり、覗き込まないようにし、目に入らないよう十分ご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50435185 D20-1625-01
オープン
28,000
30,800 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする