ヘリウムガス(バルーンタイム)
手軽に使えるヘリウムガスのボンベです。レギュレーター付きなのでそのまま風船等に充填できます。
仕様バルーンタイムで膨らませる風船の数(目安として):風船の径Φ25cm(10L)約12個、風船の径Φ30cm(14L)約8個
質量(kg)1.7
容量(L)120
胴径(Φmm)×高さH(mm)190×370
内容量1個
注意
※ボンベは使い捨てになります。
理科/技術/科学工作 の新着商品
![バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X4 ACプラス バーティカル ]X4 AC PlusVertical ハイテックマルチプレックスジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono47909115-250704-02.jpg)
手軽に使えるヘリウムガスのボンベです。レギュレーター付きなのでそのまま風船等に充填できます。