肺の構造模型
実物大、解剖分解数:5
喉頭、気管と気管支樹、心臓(2分解、取り外し可)
大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)が見られます。
仕様ベースボード付き
種別VC243N
材質プラスチック
寸法(mm)120×280×370
内容量1個
注意
※3B Smart Anatomy対応。アプリをダウンロードすると、ご購入いただいた人体模型の3Dモデルをご覧いただけます。
実物大、解剖分解数:5
喉頭、気管と気管支樹、心臓(2分解、取り外し可)
大静脈、大動脈、肺動脈、食道、両肺(前半分は取り外し可)が見られます。