Dual USBチャージャー
車両のへラーソケット(へラー/DIN)に直接接続するUSB電源ポート
主にBMW・TRIUMPHの車両に人気のアクセサリー
3.3Aの大容量供給電流
バッテリーを保護する”自動オフ機能”を搭載
(バッテリーの状態を感知し放電を防ぐ為、エンジンを切った3時間後もしくはバッテリー電圧が12.3V以下になると自動的に充電をストップします)
防水キャップ付
2ポート搭載
用途USB電源ポート
質量(g)120
保証期間ご購入より3年
供給電流(A)3.3
内容量1個