CCリンクターミナル

CCリンクターミナル - 東洋技研
電源I/Oユニット電源 電圧/電流:DC20.4~26.4V(リップル率5%以内)/50mA以下(DC24V、全店ON時)漏洩電流OFF時:0.1mA出力点数16点絶縁方式フォトカプラ絶縁最大負荷電流(mA)約500/1点(全点ON時 225/1点)3.6A/1コモン定格負荷電圧(V)DC12/24使用電圧範囲(V)DC10.2~26.4(リップル率5%以内)突入電流(A)最大3.4A/1Kコモン:1.0 10ms以下コモン仕様16点1コモン出力形式シンクタイプサージキラーなし占有局数1局32点割付(16点使用)内容量1台(210g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50520585C16D-CT1VR
28,630
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする