アークランドサカモト アークランドサカモトの 厨房用品 アークランドサカモトの キッチン・調理用品 アークランドサカモトの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り HONEY COOK プラスチック柄 メロンボーラ HONEY COOK プラスチック柄 メロンボーラ 注文コード (1件のレビュー) フルーツ等を丸くきれいにくりぬきます。本体はステンレス製でサビにも強いです。 用途フルーツ等のくりぬきに 直径(Φmm)約30 材質(本体)ステンレス製 柄長さ(mm)約108 耐熱温度(℃)ハンドル部:120 内容量1個 注意 ※注意1:本来の用途以外の使用をしないでください。注意2:ご使用の際は、使用上の注意をよく読んでからお使いください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HC0935 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50534244 HC0935 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください キッチン・調理用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity たまッシュ! 曙産業 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ チョコナッツクラッシャー 曙産業 税込¥1,538 ¥1,398 ニュアトーン ピーラー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ ニュアトーン ピーラー 貝印 税込¥769 ¥699 バスケットへ 味わい食房 ワイドピーラー 下村工業 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ 鉄ギンナン割 ぎんなんぼうず 新型 SUGICO(スギコ) 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ キャベツピーラー フルベジ 税込¥835 ¥759 バスケットへ ツマピーラー フルベジ 税込¥813 ¥739 バスケットへ キンピラピーラー フルベジ 税込¥879 ¥799 バスケットへ スージー&みじん ののじ 税込¥1,022 ¥929 バスケットへ 吸盤付きシリコーンベビーフードボウル タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ 吸盤付きシリコーンベビーフードボウル タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,540 ¥1,400 バスケットへ 大さじも量れる計量カップ タワー ブラック 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 大さじも量れる計量カップ タワー ホワイト 山崎実業 税込¥1,210 ¥1,100 バスケットへ 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ブラック 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ 持ち運べるキャップ・プルタブオープナー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥550 ¥500 バスケットへ カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ホワイト 山崎実業 税込¥11,000 ¥10,000 バスケットへ カセットコンロが入る家電下ラック タワー 1段 ブラック 山崎実業 税込¥11,000 ¥10,000 バスケットへ フィルムフックキャップオープナー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ フィルムフックキャップオープナー タワー ブラック 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品抜き型・細工用品・皮むき・卵切り専用カッター・くりぬき 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 50534244 2021-09-09 用途: メロンショートケーキ サービス業 コスパもよくデザインもよく、持ちやすく使い安かったです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります ピーラー・皮むき おにぎり型 卵切り 押し型 野菜等抜き型 殻割り・種取り 細工切り 煎り網 巻きす・鬼す 専用カッター・くりぬき 焼きリング シェアする マイページ 最近見た商品