ドリームプロダクト
ドラレコステッカー
あおり運転防止、注意喚起・車外貼付可能の防水仕様・日本製
用途
ステッカーなのでガラスやボディに貼るだけ
材質
PVC・ユポ・PET
寸法(幅W×高さH)(mm)
130×40
個装
OPP袋+台紙
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50536369
DRS-01
録画中M・YE
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
50536378
DRS-02
24H監視中M・RE
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536387
DRS-03
煽り禁止M・BK
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536396
DRS-04
あおらないでM・YE
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536448
DRS-09
後方録画中M・YE
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50536457
DRS-10
前後方録画中M・WH/BK
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください