CAPTAIN STAG
珈琲ドリッパーセット
使いやすいシンプルなデザイン、手軽に本格的なコーヒーが楽しめる。ペーパーフィルター不要。2~4杯分。
容量(mL)
570
材質
本体:ポット・ドリップ部:耐熱ガラス、フィルター:18-8ステンレス、スタンドアルミ
寸法(mm)
130×150×220
質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50574363
UW-3519
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください