モノショック リアショック T460 エマルジョンボディー
ハイパープロ独自開発の”コンスタントライジングレート”をもつスプリングは、
純正ショックのプリロード調整をするだけで、体重50kgのライダーにも90kgの
ライダーにも同じ乗りやすさと安全を提供します。
その”コンスタントライジングレート”スプリングを開発したメーカーが、
スプリング性能を100%引き出すリアショックユニットを完成させました。
- 仕様
- ショックタイプ:モノ、油圧プリロードアジャスター:なし、タイプ名:エマルジョン、タイプNo.:460、スプリング:コンスタントライジングレート
- 主な適合車種
- SUZUKI SV650 ABS '16 ~ '18、SUZUKI SV650X ABS '19
- 内容量
- 1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。バイク部品 の新着商品
カテゴリ





















![コンビKIT [22013700+22013701] HYPERPRO(ハイパープロ) コンビKIT [22013700+22013701] HYPERPRO(ハイパープロ)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81936727-260629-02.jpg)





