IS-MAX2マイン

IS-MAX2マイン HJC(エッチジェイシー)

クイックかつイージーに開閉可能なサンバイザーとチンバーを採用。
快適さと利便性を高めたツーリングモデル。
開閉式のサンバイザーとチンバーを採用し、フルフェイスの安全性とオープンフェイスの開放感を兼ね備えたツーリングモデル。
サンバイザーはレバーとボタン、チンバーはワンプッシュで開閉でき、走行中の明暗や停車中などの状況に対し瞬時に対応が可能。
高度なCAD技術によってシャープなエッジと曲線を融合したシェルは空力特性に優れ、フロント2箇所とリア4箇所に設けたベンチレーションの機能を効率的に発揮。
静粛性の高さと相まってヘルメット内の環境を快適に保つなど、ツーリングヘルメットに欲しい機能を凝縮したシステムヘルメットです。
インテグレーテッドサンバイザー:レバーとボタン操作によって3段階の調整ができ、シールドを交換することなく日差しの変化に対応することができます。
シングルボタン開閉式チンバー:ワンプッシュでオープンでき、フルフェイスの安全性、オープンフェイスの利便性を兼ね備えます。
ACS(AdvancedChannelingVentilationSystem):トップ&ロアインテークから走行風を導入し、リアのアウトレットから負圧効果を利用してヘルメット内の熱気を効率良く排出します。
着脱式内装:速乾性が高く、優れた抗菌・防臭機能を備えた内装は着脱式で洗濯等のメンテナンスも可能です。
スピーカー収納スペースと、チークパッドにはメガネ装着用のスリットを設けています。
3Dピンロックシールド(UVカット):高強度のポリカーボネイト製シールドはクリアな視界を確保(UVカット率95%)。
クイックスライドシールドリプレイスメントシステム:一切のツールを使用せず、クイックかつイージーなシールド交換を可能にしました。
メガネスリット:メガネやサングラスをスムーズに装着可能なチークパッド形状を採用。

規格SG、JIS 付属品チンカーテン 内容量1個
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51378837 HJH101 ブラック/オレンジ L
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378846 HJH101 ブラック/オレンジ M
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378855 HJH101 ブラック/オレンジ S
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378864 HJH101 ブラック/オレンジ XL
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378873 HJH101 ホワイト L
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378889 HJH101 ホワイト M
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378898 HJH101 ホワイト S
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378907 HJH101 ホワイト XL
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378916 HJH101 ブラック/イエロー L
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378925 HJH101 ブラック/イエロー M
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378934 HJH101 ブラック/イエロー S
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51378943 HJH101 ブラック/イエロー XL
27,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする