応接チェア

応接チェア - ジョインテックス

落ち着いた印象のオーソドックスな応接ソファ。
沈み込みの少ないしっかりした座り心地のソファです。
肘の汚れや破れに強い肘木付きでインテリア性もアップ。
セットでお使いいただける一人掛け・三人掛けの2種類をご用意。
さまざまなシーンに合わせて張り生地やカラーのセレクトが可能。
汚れても拭き取りやすいビニールレザー張りのベージュとブラック、ソフトな印象のスタンダードな布張りのダークグレーからお選びいただけます。

仕様
完成品
材質
クッション:ウレタンフォーム、芯材:合板、肘:天然木・ブナ材(ポリウレタン塗装)、脚端具:ABS・ポリウレタン
座面高さ(mm)
390
肘高さ(mm)
530
内容量
1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
張地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974467AC-101P BK1人掛けブラックビニールレザー
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974476AC-303P BK3人掛けブラックビニールレザー
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974485AC-101P BE1人掛けベージュビニールレザー
52,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974494AC-303P BE3人掛けベージュビニールレザー
79,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974503AC-101C CGY1人掛けチャコールグレー
58,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974519AC-303C CGY3人掛けチャコールグレー
90,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする