応接テーブル

応接テーブル - ジョインテックス

さまざまなシーンに合わせやすいシンプルデザインの応接テーブル。
落ち着いたダークブラウンの木目柄天板と、ブラックカラーの脚のカラーコンビネーションが応接シーンをシックに演出します。
セット使いできる、サイドテーブルと、センターテーブルをご用意。

仕様
組立品
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:共縁、脚部:45mm角スチールパイプ
天板:ダークブラウン木目柄、脚:ブラック
天板厚さ(mm)
25
アジャスター
あり
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※脚部は、天然木を使用していますので、材料の特性上商品により若干木目、色合いが異なる場合があります。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51974607PT-1260CEセンター用
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51974616PT-0640SIサイド用
25,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする