シートシェルケース

シートシェルケース TANAX

アドベンチャーツアラーにもマッチするシェル型シートバッグが登場!!
抜群の収納力を発揮するスクエア型シェルシートケース
A4ファイルの収納が可能!ツーリング以外でも通勤通学に便利なサイズ
縦置き横置きの両方向に積載可能
Kシステムベルト採用!簡単確実な装着が可能!装着後もズレません

容量(L)25 材質ポリカーボネイト・1680Dポリエステル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×420×270 本体質量(kg)1.5 収納可能質量(kg)5 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51961255 MFK-264 ブラック
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51961264 MFK-265 ヘアラインシルバー
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51961273 MFK-266 カーボン柄
19,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする