カマタテクナス
WELL AIR HIシリーズ
用途
特殊衝突分離方式の画期的な圧縮空気清浄器 WELL AIR のHIIシリーズ。中圧タイプ。1.6Mpa(16kgf/cm
2
)まで使用できます。
質量(kg)
0.58
使用圧力範囲(MPa)
0.1~1.6
保証耐圧力(MPa)
2.5
流体温度(℃)
5~65
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出部接続口径(Rc)
ねじの種類
最大流量(NL/min)
エアー配管接続口径(Rc)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52247975
WA-150HI
1/4
Rc
150
1/4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52247984
WA-400HI
1/4
Rc
400
3/8
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
52247993
WA-1200HI
1/4
Rc
1200
3/4
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください