カマタテクナス
WELL AIR 部品 ボールバルブ M6
用途
WELLAIRオプション
H
29
ΦD
6
使用流体
冷温水、油、エアー
最高許容圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1
許容温度(℃)
最高:-20~90
検査圧力(MPa)
0.6、エアー圧力(6kgf/cm
)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
A
B
L
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52248036
M6-0606
R
R1/8ねじ
ΦB:6
74.3
1/8×6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52248045
M6-0808
R
R1/4ねじ
ΦB:8
78.3
1/4×6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52248054
M6-0809
R
R1/4ねじ
ΦB:9
78.3
1/4×9
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52248063
M6-1010
R
R3/8ねじ
ΦB:10.5
82.3
3/8×10.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください