曜日別特売

エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯

エリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 - ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 - ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 - ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 - ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 - ELI Lampエリーランプ 無電極誘導ランプ (水銀灯代替) 長寿命・省エネ・瞬時点灯 - ELI Lamp

既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。

用途街灯や工場、倉庫、体育館などの高天井用形状バルブ型全長(mm)250使用電圧(V)100/200/220定格寿命(時間)60000使用場所屋外演色指数(Ra)80内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
サイズ
消費電力(W)
口金
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524557262969ランプ・安定器外径110×全長250mm50E26110
76,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
524557083368ランプ・安定器・延長口金外径150×全長265mm120E39135
80,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする