曜日別特売

BUー120W-E39-N

BUー120W-E39-N - ELI LampBUー120W-E39-N - ELI LampBUー120W-E39-N - ELI LampBUー120W-E39-N - ELI LampBUー120W-E39-N - ELI Lamp

既存の照明器具に取り付け可能です。
エリーランプとは、無電極誘導ランプと呼ばれる電極の無い蛍光灯のことです。
照明業界NO.1の長寿命10万時間です。(LEDの約2倍・水銀灯の約8倍)
水銀灯の約1/3の省エネです。(LED相当)
ブルーライトの心配が不要な目に優しい光です。
瞬時点灯します。水銀灯のように点灯、再点灯を待つ必要がありません。

用途工場、体育館などの高天井用口金E39使用電圧(V)100/200/220消費電力(W)120トラスコ品番160-9154セット内容ランプ・安定器・延長口金形状バルブ型全長(mm)250質量(kg)2.1外径(Φmm)135定格寿命(時間)60000使用場所屋内明るさ(Lm)7800演色指数(Ra)80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
524557353242
76,000
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする