ルーペしおり定規

ルーペしおり定規 - ナカバヤシルーペしおり定規 - ナカバヤシルーペしおり定規 - ナカバヤシルーペしおり定規 - ナカバヤシルーペしおり定規 - ナカバヤシルーペしおり定規 - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

手帳や本などに挟んでブックマークとしてこ使用のほか、ルーペとしてもお使い頂けます。地図・時刻表・文書をワイドに拡大して見やすくします。小さな文字を見るときに大変便利です。

測定範囲(cm)13材質PVC寸法(mm)38×140質量(g)3.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52299513DLR-Cクリア
370
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299529DLR-Wホワイト
370
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299538DLR-Dブラック
370
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
52299547DLR-CGゴールド
370
329
362(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52299538
2021-08-15
用途: 携帯用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

細かい文字が見えにくくなったため、失くしても壊れても良い、安価なものを探してました。
これはかさばらず、手帳にも本に挟んでも良いようになってます。
これは便利で、最近買ったものの中では、久々にヒットしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする