曜日別特売

パイパーハイパックカーボンペダル

パイパーハイパックカーボンペダル - CAPTAIN STAGパイパーハイパックカーボンペダル - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

軽くて丈夫なハイバックカーボン製。シールドベアリング+LSLブッシング仕様

ブラック材質本体:ハイバックカーボン、アクスル:クロモリ鋼(CNC加工)質量(g)約170寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)85×54×21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52384168Y-2614
2,980
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52384168
2021-07-12
用途: 折りたたみ自転車の街乗り用に
その他業種

実測で173g/ペアでした。この値段でこの重量ですので、見た目の安っぽさは二の次として満足しています。個人的にはもう少し重量を犠牲にしてでもペダル面積を増やして、踏み易いとよかったかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする