CAPTAIN STAG
ハンクハイパックカーボンペダル
軽くて丈夫なハイバックカーボン製。ボールベアリング+LSLブッシング仕様
色
ブラック
材質
本体:ハイバックカーボン、アクスル:クロモリ鋼(CNC加工)
質量(g)
約188
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
99×66×22
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52384177
Y-2615
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください