エレコム
銀繊維ゲーミングフィンガーキャップ
指に近い感覚で画面操作が可能な極薄導電性銀繊維仕様のゲーミングフィンガーキャップです。 ほつれや破れに強い高耐久性仕様で、繰り返し洗浄も可能です。
仕様
【クリック音】静音
付属品
マニュアル
材質
導電性銀繊維
色
シルバー
タイプ
フィンガーキャップ
質量(g/枚)
0.3
適合モニターサイズ
-
ボタン仕様
指に装着
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52506799
P-GMFF02F4SV
フリーサイズ4枚セット
約22×0.6×40
幅22mmx長さ40mmのフリーサイズ
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
52506808
P-GMFF02S4SV
Sサイズ4枚セット
約18×0.6×35
幅18mmx長さ35mmのSサイズ
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください