ポリウッド EUステーキナイフ&フォーク
トラモンティーナのプレミアムギフトセット。大切な方への特別なプレゼントに。貰って嬉しい、被らない、ハイセンスで高品質なギフトです。
材質ステンレス、パッカーウッド
仕様食洗機対応
質量(g)630
板厚(mm)2.5
寸法(cm)25×15×3.5/ナイフ22.5/フォーク22
内容量1セット(4本)
注意
※木箱は保管用ではありません。
トラモンティーナのプレミアムギフトセット。大切な方への特別なプレゼントに。貰って嬉しい、被らない、ハイセンスで高品質なギフトです。