曜日別特売

脱出ハンマー 鋏付

脱出ハンマー 鋏付 - グリーンクロス

自動車側面のガラスを簡単に割ることが可能!特殊形状で熱処理により硬く焼き入れ。ハサミは強靭でシートベルトの切断など非常時に使えます。

用途車両からの脱出時にセット内容ハンマー、鋏、設置ケース材質本体ハンドル/ABS、金属ヘッド:SC材HRC48°寸法(mm)165×70×20質量(g)320メーカー商品コード6300003714内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593748DH-02
3,780
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 脱出ハンマー 鋏付
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする