偕成社
じゃあじゃあびりびり
「じどうしゃ、ぶーぶーぶー」「いぬ、わんわんわん」「みず、じゃあじゃあじゃあ」「そうじき、ぶいーんぶいーんぶいーん」。楽しく明解な絵とリズミカルなことば。音から物を認識する絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2001/08/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
22
著者名
まついのりこ さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596374
9784031024402
¥
600
¥
600
書籍
¥
660
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください