童心社
いないいないばあ 改版
いない、いない、ばあ。にゃあにゃが、くまちゃんが、ほらね、いない、いない…。「いない、いない、ばあ」と語りかけて一緒に楽しむことで、大人もあかちゃんも笑顔になり、親子の信頼を深める絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1982/11/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
17
著者名
松谷みよ子 著 瀬川康男 著
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596417
9784494001019
¥
700
¥
700
書籍
¥
770
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください