ポプラ社
ぱかっ
「たまごさんたまごさん」とよんで、ページをめくると、ぱかっ!ことりがうまれたよ。次から次へといろいろなものが、ぱかっ!と登場します。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2017/07/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
森あさ子 作
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596444
9784591154878
¥
880
¥
880
書籍
¥
968
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください