偕成社
ごあいさつあそび
人気の『ごあいさつあそび』が厚紙絵本になって登場。ページをめくると、ピイちゃん、ミケ、コロなどおなじみの動物たちがやってきて、「こんにちは」とごあいさつ。おでかけに便利な小型版。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2008/10/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
29
著者名
木村裕一 さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596523
9784031241502
¥
780
¥
780
書籍
¥
858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください