くもん出版
おやすみ~
くちゅくちゅくちゅ。はみがき手伝ってくれるハブラシさん。おやすみ…。赤ちゃんが身の回りのものに「おやすみ~」と語りかける表情を絵本に。とっても幸せな気持ちになれる赤ちゃん絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/03/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
石津ちひろ さく くわざわゆうこ え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596539
9784774323862
¥
800
¥
800
書籍
¥
880
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください