福音館書店
がたんごとんがたんごとん
走る汽車にのせてもらうのは、コップとスプーン、哺乳ビン、りんごとバナナ。それからねずみやねこまでのりこみ…。どれもあかちゃんになじみのものばかり。楽しいあかちゃん絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
1987/06/01
分類
児童
判型
B6変
ページ数
20
著者名
安西水丸 さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596566
9784834002720
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください