アリス館
はみがきれっしゃしゅっぱつしんこう!
はみがきがきらいなたっくん。でも、はみがきれっしゃがやってくれば、どんな子の口もあーんと開く。前の歯についたにんじん、奥の歯にはさまったおにく。次々きれいにしていく。歯への興味も深める絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2015/01/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
24
著者名
くぼまちこ 著
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596636
9784752006893
¥
1,000
¥
1,000
書籍
¥
1,100
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください