大日本図書
いろいろバス
赤いバスがやってきた。黄色いバスがやってきた。みどりのバスがやってきた。バスから降りるのはだあれ。バスに乗るのはなあに…。思わず笑っちゃう。ユーモアたっぷり、おしゃれな色あそび絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/05/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
tupera tupera さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596706
9784477026596
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください