童心社
どんどこももんちゃん
ももんちゃんが、どんどこどんどこ走っていく。川をわたって、山をのぼって、どんどこどんどこ。かわいいももんちゃんの絵本。〈受賞情報〉日本絵本賞(第7回)
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2001/09/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
とよたかずひこ さく・え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596715
9784494001361
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください