福音館書店
わにわにのおふろ
ワニのわにわにはお風呂が大好き。じょろろーんとお湯につかり、おもちゃで遊び、ぷーぷーらららとあぶくをとばし、シャワーをマイクに歌も歌う。お風呂が大好きになる楽しい絵本。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2004/10/01
分類
児童
判型
A5変
ページ数
24
著者名
小風さち ぶん 山口マオ え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596758
9784834019704
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください