ポプラ社
どうぶついろいろかくれんぼ
いろいろな形に穴のあいたページをめくると、動物が次々と出てくる仕掛けの、カラフルで楽しい厚紙絵本。穴の形や色を見て、次に現れる動物が何かを問いかけながら、親子で楽しめるユニークな作品。
ジャンル
諸芸
娯楽
初版年月
2006/05/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
32
著者名
いしかわこうじ 作・絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596767
9784591092378
¥
880
¥
880
書籍
¥
968
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください