ポプラ社
あかまるどれかな?
パパやママの質問に答えて「これ!」とゆびさし。「できた!」達成感で”地頭”がぐんぐん育つ、ゆびさしあそびの絵本です。
ジャンル
諸芸
娯楽
初版年月
2017/12/01
分類
児童
判型
A5
ページ数
24
著者名
しみずだいすけ さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596785
9784591156414
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください