偕成社
はらぺこあおむし
小さなあおむしが美しい蝶に成長するまでを描いた、人気絵本のボードブック版。幼い読者にページがめくりやすい頑丈な造本です。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
1997/09/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
24
著者名
エリック・カ-ル さく 森比左志 やく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596794
9784032371109
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください