偕成社
パパ、お月さまとって!
「お月さまと遊びたいな」と、モニカは手をいっぱいに伸ばしたが、お月さまには届かない。モニカに月をせがまれたパパは、長い梯子を上って…。長年愛されてきた大胆なしかけ絵本を、コンパクトな厚紙絵本に。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2006/10/01
分類
児童
判型
B6
ページ数
42
著者名
エリック・カ-ル さく 森比左志 やく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596819
9784032371802
¥
900
¥
900
書籍
¥
990
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください