学研教育出版
ぼうしとったら
カウボーイやコックさんの帽子をとったら…。しかけをめくると、キャラクターのイメージに合ったものや、意外なものもあって、子どもは大喜び。「やさいさん」などに続く、いないいないばあ遊びのしかけ絵本。
初版年月
2012/07/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
38
ジャンル
教育
著者名
tupera tupera さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596828
9784052036019
¥
1,100
¥
1,100
書籍
¥
1,210
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください