金の星社
せんろはつづく
子どもは線路をつなげる遊びが大好き。どんどんつなげて、野原のまんなか、線路は続く。山があったら、川があったら、大きな池があったら…。リズミカルな文章とかわいいイラストで親子一緒に楽しめる絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2003/10/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
竹下文子 文 鈴木まもる 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596855
9784323013633
¥
1,400
¥
1,400
書籍
¥
1,540
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください