くもん出版
くろくまくんトイレでち~!
くろくまくんがお部屋で遊んでいたら、むずむずもじもじしてきたよ。するとねこちゃんがスキップでらんらん、うさぎさんもぴょんぴょん、「おさきに~」。リズミカルに繰り返し読むうちに、トイレが楽しくなる絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2014/11/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
24
著者名
たかいよしかず さく・え
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596864
9784774322636
¥
800
¥
800
書籍
¥
880
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください