徳間書店
おたすけこびと
男の子とお母さんとお父さんがお出かけしている間に、キッチンに小人たちがやって来た。ショベルカーやクレーン車など、働く車をたくさん使って、小人たちが作ったものは…。画面のすみずみまで楽しめる絵本。
ジャンル
外国
文学
小説
初版年月
2007/02/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
34
著者名
なかがわちひろ 文 コヨセジュンジ 絵
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596925
9784198622961
¥
1,500
¥
1,500
書籍
¥
1,650
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください