童心社
14ひきのあさごはん
もりのあさ。のいちごつんで、どんぐりのこなでパンづくり。きのこのスープもできた。みんなでつくった、あさごはん。14ひきのあたらしい一日のはじまり…。〈受賞情報〉絵本にっぽん賞(第6回)
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
1983/07/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
32
著者名
いわむらかずお さく
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52596943
9784494006199
¥
1,300
¥
1,300
書籍
¥
1,430
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください